ポッシュリビング
ポッシュリビングの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ポッシュリビングの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
ポッシュリビングの スマホ/タブレットスタンド
ディスプレイスタンド ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63971095
品番
63985
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ショップディスプレイだけでなく、お家使いでも。シンプルなデザインで、雑誌やタブレット、スマホ置きにもなるスタンドです。マグネット使用可能で、メモなども貼り付ける事ができます。
材質
アイアン
質量(kg)
0.12
サイズ
S
板厚(mm)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×8×8