ポッシュリビング
ポッシュリビングの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ポッシュリビングの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
ポッシュリビングの スマホ/タブレットスタンド
ディスプレイスタンド ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63971104
品番
63986
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ショップディスプレイだけでなく、お家使いでも。シンプルなデザインで、雑誌やタブレット、スマホ置きにもなるスタンドです。マグネット使用可能で、メモなども貼り付ける事ができます。
仕様
板厚み(cm):0.1
材質
アイアン
質量(kg)
0.265
サイズ
L
サイズ(cm)
W11 D12 H12