UB ECHNO 自動車用バッテリー IUシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63973177 品番IU-Q-85R/D23R
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現
ISS車:36ヶ月又は6万km
通常車:36ヶ月又は10万km保証

仕様●サイズ:総高/225(mm)、箱高/200(mm)、奥行/172 (mm)、幅/231(mm))●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:36ヶ月又は6万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は10万km●極板種類:カルシウム●端子向き:R(右)●20時間率容量:61Ah アズワン品番65-8727-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする