日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 分溜・分離・抽出・ろ過
日本理化学器械(NRK)の 抽出器/冷却器/エバポレーター
分留管ト字形60° 枝管15 4065シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63978655
品番
4065-1015
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●上部:10●下部:15●枝管:15●コード番号:4065-1015
アズワン品番
65-8663-91