曜日別特売
TMS-108-02-L-S ピンヘッダ 8極 1.27mm 1列 1セット 58個入 SAMTEC 63979380

ピンヘッダ 8極 1.27mm 1列 1セット 58個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(58個)注文コード63979380品番TMS-108-02-L-S
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2937アズワン品番65-7671-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする