TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 丸型コネクタ
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子66259-4 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
63987570
品番
66259-4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥171,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
シリーズ XII コンタクト
TE Connectivity Multimate シリーズ XII 圧着端子です。
仕様
●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:10→ 8 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type XII●コンタクトタイプ:パワー●長さ:37.54mm●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3555
アズワン品番
65-7556-50