ROLINE
ROLINEの PCアクセサリー
ROLINEの ケーブル
ROLINEの USBケーブル
USBケーブル USB C → USB C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63995498
品番
11.02.9053-10
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
仕様
●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB C●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB C●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外被色:黒●コード番号:197-3418
ケーブル長(m)
1
アズワン品番
65-7449-02