AB100-4.5 Dura-Cage MINOURA(箕浦) 63996328

AB100-4.5 Dura-Cage MINOURA(箕浦) 63996328
AB100-4.5 Dura-Cage MINOURA(箕浦) 63996328

Dura-Cage

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
レッド
内容量1個注文コード63996328品番AB100-4.5
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

軽くてしなやか、タフで丈夫なジュラルミン製ボトルケージ
2017系ジュラルミン製の”デュラケージ”
自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計
主に、軽さやボトルの出し入れのしやすさを重視するユーザー向け

用途Dura-Cageは自転車用ポリボトル(直径73mm)用材質#2017ジュラルミンレッド質量(g)38
注意
※Dura-Cageは自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた設計となっており、一般的な飲料用のPETボトルや缶とは異なります。
※装着用のボルトは付属しません。ご自身で用意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63996303
2024-03-21
用途: サイクリング
サービス業

新しい自転車を作っています。
ボトルゲージを2つ付けるために購入しました。
とても使いやすいです。

対象商品 : 63996285
2022-01-30
用途: 自転車へ取り付け

新たにスポーツサイクルを購入しましたのでボトルと一緒に購入いたしました。簡単に付きました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする