HDMIアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA764ACシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63996864 品番EA764AC-117
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,329
販売価格(税別)
9,390

電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
供給電流:最大830mA(全ポート合計/バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aポート1TYPE-Cポート1個のハブ2ポート付です。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×59.7×23.5●重量(g):39●通信速度:5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB Type-Cコネクタ メス×1 USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●ポート数:2ポート●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:4K/60Hz●ケーブル長:約50cm●付属品:面ファスナー、取扱説明書●机などに固定できる面ファスナー付 アズワン品番65-9280-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする