公団Ⅱ型 ドアスコープ ノーブランド 63999819

 

公団Ⅱ型 ドアスコープ ノーブランド 63999819
公団Ⅱ型 ドアスコープ ノーブランド 63999819

ドアスコープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ドア厚(mm)22~33
内容量1個注文コード63999819品番公団Ⅱ型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

視界が160°の広角になっていますので、ドアの外側が一目で見え、訪問者を確認できます。
どんなドアにも簡単に取付けられます。
レンズは精密光学ガラスを使用していますので、視界がぼやけることはありません。
本体は真鍮にクロームメッキ、銅ブロンズ、真鍮ブロンズ仕上のため、ほぼ永久的に使用できます。

材質真鍮仕上シルバー取付穴径(Φmm)12視界160°ドア厚(mm)22~33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63999803
2023-03-31
用途: 鉄板厚2mmの玄関ドアのドアスコープ交換
不動産業

【回り止め】の切り欠き寸法が合わず、当該部分をやすりで削って取り付けました。
【回り止め】の規格が複数あることを知りませんでした。
このあたりの対応があると、とても、嬉しいのですが。。。
そして、ドアスコープの真下が見えると、もっと、嬉しいです。
その分、ドアの上方向は、見えなくなっても。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする