TSM-103-01-L-SH-TR ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 600個入 SAMTEC 64002017

ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 600個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(600個)
注文コード
64002017
品番
TSM-103-01-L-SH-TR
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールでは、1 つの r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac

仕様
●入数:1リール(600個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6079
アズワン品番
65-7705-48

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする