ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 短冊・ひら・金折り金物
DH釘止め短冊235
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64004144
品番
10177175
参考基準価格(税別)
¥351
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
合板等の耐力面材に金物が干渉する事なく施工できます。
横架材の継手連結に使用します。
仮止め爪が付いているので高所作業を安全に行えます。
かど金物CP-T 山形プレートVP同等の接合耐力。
仕様
●寸法(mm)d:70●全長(mm):235●高強度複相組織ステンレス鋼●材質/仕上:ZAM(MSM-DZC90)、高耐食溶融メッキ鋼板●原産国:中国●コード番号:858-6100
アズワン品番
67-2216-84