77313-124-10LF ICC ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 500個入 AMPHENOL 64005255

ICC ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
64005255
品番
77313-124-10LF
参考基準価格(税別)¥59,700販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980
仕様
●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4701
アズワン品番
65-7495-22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする