ABB
ABBの 検出・センサ
ABBの セーフティスイッチ
ABBの セーフティスイッチその他関連用品
Orion Shield-075 - Lens shield for O1B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64005438
品番
2TLA022313R5400 Orion Shield-075
参考基準価格(税別)
¥51,600
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
仕様
●種類:保護シールド●併用可能製品:O1B●素材:プラスチック●コード番号:237-1518
アズワン品番
65-7794-32