Lumberg Automation
Lumberg Automationの 接続・省配線(制御機器)
Lumberg Automationの コネクタ・コネクタ付ケーブル
Lumberg Automationの 丸型コネクタ
丸型コネクタ 4極 11631 RSF 40/13 5-02
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64017049
品番
11631 RSF 40/13,5-02
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
仕様
●極数:4●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-3052
アズワン品番
65-7681-37