ボールベアリング80mm140mm スラスト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64020235 品番51316
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 80 mm、外径 140 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ

仕様●内径:80mm●外径:140mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:44mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6320 アズワン品番65-7931-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする