商品レビューを投稿する内容量1個注文コード64020899品番3KD3040-2NE20-0
参考基準価格(税別)¥44,300販売価格(税込)¥48,378販売価格(税別)
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 4 本です。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 電気接続フレームクランプの設計 スイッチ遮断器のサイズ 2.