SAMTEC
基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64021039
品番
ERF8-020-07.0-L-DV-TR
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
仕様
●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0892
アズワン品番
65-7632-83
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表