安全ブレーカ 同梱 非溶融

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64021775 品番3LD2044-0TK51
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は、定格連続電流 16 A、スイッチタイプはドアカップリング付きの床面取り付け型です。床取り付け用のスイッチは、EN60715 又は取り付けパネルのねじ取り付けによる 35 mm 標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。アクチュエータは、ドアカップリングを介してスイッチの下部に接続され、ゼロ位置でリリースできます。また、長さ 300 mm のスイッチシャフトも装備されています。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ

仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ1●ヒューズの定格電流:16A●電流 Max:16A●コード番号:216-5965 アズワン品番65-7795-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする