SAMTEC
SAMTECの 接続・省配線(制御機器)
SAMTECの コネクタ・コネクタ付ケーブル
SAMTECの 同軸コネクタ
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64023997
品番
MMCX7-P-C-HF-ST-CA3
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
Samtec 75 Ω MMCX ジャック又はプラグは、ライトアングルで使用され、金めっきが施されています。同軸ケーブルタイプ
仕様
●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ケーブル●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:208-8908
アズワン品番
65-7704-42