NRレセプタクルキャップ シェルΦ20

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64029466 品番NR-20-RCa・1
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
仕様●シェルサイズ:Φ20●ピン数:コネクタの形態:キャップ●形状:レセプタクルキャップ●正芯/逆芯:オス/メス:端子:定格:表面処理:梨地クロムめっき●耐電圧:絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下 アズワン品番67-0483-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする