AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
HDMIコネクタ メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64029509
品番
HDMIFTV7AGF459
参考基準価格(税別)
¥51,900
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:メス●極数:20●コンタクト材質:アルミニウム●表面処理:コンタクト:カドミウム●コード番号:240-1666
アズワン品番
65-7486-46