タナカ
タナカの 木造住宅接合金物
タナカの 大引き・梁受け
SSマルチ 柱脚金物CKB
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
64029727
品番
AA5CK110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
付属品
専用丸座金(t9×Φ65)4枚
材質
板部:SPHC相当、丸棒部:20CrMo相当
寸法(mm)
120×120×350
表面処理
JIS H 8641溶融亜鉛めっきHDZ35
材質(座金)
SPHC相当
RoHS指令(10物質対応)
対応