タナカ
タナカの 木造住宅接合金物
タナカの 大引き・梁受け
SSマルチ 柱脚金物MCK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
64029745
品番
AM3C0400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
付属品
専用丸座金(t9×Φ58)16枚
寸法(mm)
120×307.5×370
表面処理
カチオン電着塗装
材質(座金)
JIS G 3101SS400
材質(パイプ)
JIS G 4053SCM415
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(台座)
(4.5mm厚)JIS G 3101 SS400、(3.2mm厚)JIS G 3131 SPHC