AM3C0300 SSマルチ 柱脚金物MCK タナカ 64029763 AM3C0300 SSマルチ 柱脚金物MCK タナカ 64029763

SSマルチ 柱脚金物MCK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 64029763 品番 AM3C0300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
付属品専用丸座金(t9×Φ58)8枚 寸法(mm)120×290×370 表面処理カチオン電着塗装 材質(座金)JIS G 3101SS400 材質(パイプ)JIS G 4053SCM415 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(台座)(4.5mm厚)JIS G 3101 SS400、(3.2mm厚)JIS G 3131 SPHC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする