タナカ
タナカの 木造住宅接合金物
タナカの 大引き・梁受け
SSマルチ 柱脚金物MC
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
64029779
品番
AM3C0500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
付属品
専用丸座金(t6×Φ37)5枚
寸法(mm)
335×Φ59
表面処理
カチオン電着塗装
材質(座金)
JIS G 3101(SS400相当)
材質(パイプ)
JIS G 4053SCM415
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(台座)
(4.5mm厚)JIS G 3445 STKM12C、(9.0mm厚)JIS G 3131 SPHC