AA109200 フラット筋かいプレート タナカ 64029885 AA109200 フラット筋かいプレート タナカ 64029885 AA109200 フラット筋かいプレート タナカ 64029885

フラット筋かいプレート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64029885 品番AA109200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

30mm×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍)
及び45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)の端部を接合するときに使用します。
柱の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。
リフォームの際には外壁を外さず、筋かいの施工が可能です。
板厚0.6mmと薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。
エンボス加工がしてあるため、ビス頭が表に出ません。
本製品は柱芯間900mm〜1,000mmの壁にのみ使用可能です。

付属品専用角ビットビスTBA-45(13本) 材質降伏点560N/mm2以上、引張強さ570N/mm2以上の鋼材 寸法(mm)155.5×150×0.6(t) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64029885
2023-11-12
用途:
筋交いの固定

古民家の筋交いの固定に使用しましたがとても使いやすく コスパもよく とても満足しています。
ヘキサプレートと両方買って場所によって使い分けると良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする