AA190100 グレートコーナー25kN タナカ 64029998 AA190100 グレートコーナー25kN タナカ 64029998 AA190100 グレートコーナー25kN タナカ 64029998

グレートコーナー25kN

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64029998 品番AA190100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

柱と桁材の接合に使用します。
ビスによる施工で25kNを超える耐力を実現しました。
ホールダウン金物を取り付けるために必要な横架材へのたて穴加工が不要です。
上下階の柱寸法が異なり、ホールダウン金物を施工できないような箇所で施工できます。(※上下階の柱の両引きや偏芯座金付ボルトが施工できない箇所に使用できます。)
他コーナー金物(フックコーナー、シナーコーナー、オメガコーナー15kNU、オメガコーナー20kN用)と柱側施工ビスを統一したことによって施工現場での監理をしやすくなりました。
ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。

付属品専用角ビットビスTBA-65(100本)TB-101(80本) 材質SGH400 寸法(mm)53×225×105×3.2(t) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
注意
※1階柱脚部(土台と柱の接合)には使用しないでください
※断面寸法105×150mm以上、「オウシュウアカマツ対称異等級構造用集成材E105-F300」同等以上又はヒノキ製材同等以上の横架材をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする