基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm・45mm)を介して取り付けるときに使用します
30mm厚、45mm厚の2種類の枠材で性能を確認しております。
ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。
従来品に比べ取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比)
高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。環境に配慮したクロムフリー対応商品です。
平ワッシャ―を使わずに施工が可能です。
ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。