タナカ
タナカの 木造住宅接合金物
タナカの 木造建築用ボルト・ナット
丸座金付ボルト L=550
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64030043
品番
AF4L2611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。
Φ60mmの座掘で取り付けが可能です。
丸座金付きボルトは、短期基準耐力の範囲内で使用してください。
付属品
M16ナットスプリングワッシャー(各20個)
材質
丸座部 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当
寸法(mm)
M16×550
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
材質(ボルト)
JIS B1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当