AA106600 オメガ火打600 ボルトタイプ タナカ 64030129 AA106600 オメガ火打600 ボルトタイプ タナカ 64030129 AA106600 オメガ火打600 ボルトタイプ タナカ 64030129

オメガ火打600 ボルトタイプ

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64030129 品番AA106600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。
Z火打HB約2kgに対し当商品は約1.2kgと軽量です。
製品形状はプレス加工による一体成型により、軽量にして必要十分な強度を確保しました。
ふんばり寸法が600mmのため、Z火打に比べ納まりがコンパクトになります。
ハウスプラス確認検査(株)により、Z火打HBと同等以上の耐力を有する火打材として評価された商品です。

付属品小袋小型角座金W2.3×30(2枚)平釘ZF-55(8本) 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH490 寸法(mm)(71)×(880.4)×1.6(t) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
床下の大引き
トヨエース 様 (サービス業)

まだ使用してませんが、通常の火打ちよりコンパクトで同等の強度に引かれました、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする