AA121000 梁受け金物(ツメあり) タナカ 64030183 AA121000 梁受け金物(ツメあり) タナカ 64030183 AA121000 梁受け金物(ツメあり) タナカ 64030183

梁受け金物(ツメあり)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64030183 品番 AA121000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

横架材同士の接合に使用します。
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて効率がアップしました。
羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。

付属品スクリュー釘(ZS-50)×16本、ラグスクリューボルト(M12×75)×2本 適合105巾×210用 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 寸法(mm)3.2×105×210 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする