AA124600 内折り梁受け金物 タナカ 64030269 AA124600 内折り梁受け金物 タナカ 64030269 AA124600 内折り梁受け金物 タナカ 64030269

内折り梁受け金物

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合105巾×240用 注文コード64030269 品番AA124600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は適合など5種類から選べます 他の種類を見る

通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。
梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。

付属品ラグスクリューボルト(M12×75)×6本、専用ビス(TBA-45)×8本 適合105巾×240用 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 寸法(mm)3.2×105×240 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする