タナカ
タナカの 木造住宅接合金物
タナカの 柱受
ステンレス装飾柱脚金物
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64030463
品番
AD410400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。
ステンレスのヘアライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。
本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
材質
JIS G 4305 SUS304(18-8)
サイズ
100丸型 カチオン塗装
寸法A(mm)
224
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
50
ケース質量(kg)
0.9
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応