AA158900 2×4オメガコーナー タナカ 64030603 AA158900 2×4オメガコーナー タナカ 64030603 AA158900 2×4オメガコーナー タナカ 64030603

2×4オメガコーナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27) 注文コード64030603 品番AA158900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

2×4工法のたて枠と横架剤の接合に使用します。
特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。
ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。

付属品専用角ビットビスTBA-65(250本)TBA-150(150本) 適合10kN用 材質溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27) 寸法(mm)50×136×50×3.2(t) 表面処理JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする