AA158200 2×4オメガコーナー タナカ 64030619 AA158200 2×4オメガコーナー タナカ 64030619 AA158200 2×4オメガコーナー タナカ 64030619

2×4オメガコーナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 注文コード64030619 品番AA158200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

2×4工法のたて枠と横架剤の接合に使用します。
特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。
ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。

付属品専用角ビットビスTBA-65(300本)TBA-150(300本) 適合15kN用 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 寸法(mm)55×160×62.5×3.2(t) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする