曜日別特売
CHU-21 中間スイッチ付きDC中継ケーブル 2.1Φ アズワン 64030656

CHU-21 中間スイッチ付きDC中継ケーブル 2.1Φ アズワン 64030656
CHU-21 中間スイッチ付きDC中継ケーブル 2.1Φ アズワン 64030656
CHU-21 中間スイッチ付きDC中継ケーブル 2.1Φ アズワン 64030656

中間スイッチ付きDC中継ケーブル 2.1Φ

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード64030656品番CHU-21
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

DCプラグとジャックの付いたケーブルの中間に波動スイッチが付いており、ACアダプタと機器との間に接続するだけで、手軽にスイッチを増設できる、中間スイッチつきDC2.1Φ中継ケーブル。中間スイッチは波動スイッチ仕様。電子工作の実験用に。

仕様●DCプラグ:Φ2.1mm●DCジャック:Φ2.1mm●ケーブル長:約29cm●定格:12V 1A●注意事項●▼大きい電流や高い電圧のところでは使用しないでください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-25
用途: よく売ってるあれ
製造業

大手通販サイトで倍値で売られている物と同じ商品でした。先にこちらで買えば良かったと後悔。
価格の割に端子の加工精度は高いです。ただしケーブルの結束部が柔いので耐久性を考えるなら補強した方がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする