ダイア
ダイアの バッテリー・充電器
ダイアの バッテリー
バッテリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64031398
品番
BPL-104
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
DC14.4
バッテリー容量(Ah)
5.0
適合
HPC-65BRL、HPC-85BRL
質量(kg)
0.6
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
130×76×55
充電時間(分)
実用充電/38、フル充電/54