8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1セット 9個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9個)
注文コード
64031785
品番
TSM-125-01-S-DV
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
値下げ
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(9個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1646
アズワン品番
65-7557-55
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表