CCB-1230(WH) スリム食器棚 (ハイタイプ) YAMAZEN(山善) 64036133

CCB-1230(WH) スリム食器棚 (ハイタイプ) YAMAZEN(山善) 64036133
CCB-1230(WH) スリム食器棚 (ハイタイプ) YAMAZEN(山善) 64036133
CCB-1230(WH) スリム食器棚 (ハイタイプ) YAMAZEN(山善) 64036133
CCB-1230(WH) スリム食器棚 (ハイタイプ) YAMAZEN(山善) 64036133
CCB-1230(WH) スリム食器棚 (ハイタイプ) YAMAZEN(山善) 64036133
CCB-1230(WH) スリム食器棚 (ハイタイプ) YAMAZEN(山善) 64036133
CCB-1230(WH) スリム食器棚 (ハイタイプ) YAMAZEN(山善) 64036133
CCB-1230(WH) スリム食器棚 (ハイタイプ) YAMAZEN(山善) 64036133
CCB-1230(WH) スリム食器棚 (ハイタイプ) YAMAZEN(山善) 64036133

スリム食器棚 (ハイタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1台材質プリント紙化粧繊維板耐荷重(kg)天板5、棚板5(1枚あたり、全体35)ホワイト注文コード64036133品番CCB-1230(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

幅32cmのスリムな食器棚ワンルームなどの狭いお部屋に最適。そこまで食器は置かないけど、でも多少の収納場所は欲しい、という方におすすめ。扉は左右入れ替えて設置可能。お部屋のスタイルに合わせて変更することが可能。収納するものに合わせて、お好みの高さに棚板の位置を調節できる。収納箇所内寸が約28cmなので大判のお皿もしっかり収納。

用途キッチン、リビング、一人暮らしのお部屋、オフィス、事務所の給湯場に。ハイタイプ 食器棚。お皿 収納 キッチンラック 省スペース おしゃれ シンプル。材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)16ホワイトタイプ組立式耐荷重(kg)天板5、棚板5(1枚あたり、全体35)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×290×1200組立時間約40-60分
取扱説明書:(3.15MB)
注意
※ご購入の前にお客様のお手持ちの食器サイズをご確認下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする