曜日別特売
40-158-500 フリーアーム B型 セット イスペット 64038085

フリーアーム B型 セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード64038085品番40-158-500
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ロボット工作パーツ フリーアーム(B型)セット

仕様●サイズ:全長205×幅12×厚み2.5mm●穴径:Φ3.1mm、穴ピッチ5mm●入り数:リンク棒 ×4本、スライダー棒 ×4本アズワン品番67-0464-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする