曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
SQW-107-01-F-D 基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 39個入 SAMTEC 64038654

基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 39個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(39個)
注文コード
64038654
品番
SQW-107-01-F-D
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)値下げ
11,980

Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現

仕様
●入数:1チューブ(39個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQW●コード番号:198-1456
アズワン品番
65-7683-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする