DCモーターシーリングファンライト ASLシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64042705 品番ASL-615
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥47,190
販売価格(税別)
42,900

振動が少なく静かなDCモーターで、寝室などの音の気になるシチュエーションにも最適なシーリングファンライト。
高い省エネ性能とサーキュレーション効果を実現します。
延長パイプ(別売り)をご利用いただく事で斜径天井への取付も可能(※斜径天井の角度については天井高等延長パイプの長さにより変わります。)
スタイリッシュなブラックはシックな空間にもマッチします。

仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ390●質量(kg):6.6●材質/塗装:鋼板・鋼管・アルミダイカスト/黒塗装、プラスチック/黒●ランプ:LEDユニットフラット形(径90mm)4.5(GX53)広角形×6●光色:電球色2700K●高速回転時ファン:7.2W(50/60Hz)●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●ランプ点灯数:6-3-3-0●光源寿命:40000時間●定格光束:3320Lm●消費電力:27W●固有エネルギー消費効率:122.9Lm/W●平均演色評価数:Ra83※調光不可※この商品は別売延長パイプを使用することで斜径天井への取付が可能です。※ご購入前に天井強度、天井高など取付基準をご確認ください。 アズワン品番65-3657-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする