SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
64043317
品番
IPBT-105-H1-T-S-RA-K
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0208
アズワン品番
65-7563-98
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表