曜日別特売
621306284521 基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 2列 1セット 450個入 WURTH ELEKTRONIK 64043825

基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 2列 1セット 450個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(450個)
注文コード
64043825
品番
621306284521
参考基準価格(税別)¥83,000販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980
仕様
●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9706
アズワン品番
65-7486-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする