WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 38個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(38個)
注文コード
64043965
品番
61000611921
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9244
アズワン品番
65-7485-45
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表