曜日別特売
TOL-14852 Ball Cutter - 0.0312" Diameter, #121 3 Pack SPARKFUN 64044096

Ball Cutter - 0.0312" Diameter, #121 3 Pack

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個注文コード64044096品番TOL-14852
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Description
This is a three pack of ball mills from Carbide 3D that are perfect for fabricating complex, organic surfaces. Each mill in this pack features a cutting diameter of 0.0312 inches, a shank diameter of 0.125 inches, and a cutting length of 0.0625 inches. These cutters really are great for precision 3D machining and fabrication.
Each cutter is made of solid carbide to ensure long lasting use.
Features
Cutting Diameter:0.0312in
Cutting Length:0.0625in
Shank Diameter:0.125in

アズワン品番67-0428-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする