HKN-J0 ACアダプタ用DCプラグ極性変換ケーブル アズワン 64044254

ACアダプタ用DCプラグ極性変換ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64044254品番HKN-J0
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

ACアダプタのDCプラグ2.1mmΦの極性をセンタープラス→センターマイナス、またはセンターマイナス→センタープラスに変換するケーブルです。

仕様●用途:試作、実験●長さ:150mm+-10mm(コネクタ部含まず)※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●定格:不明●※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。●※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8762-49
注意
※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。
※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする