コロカットQD 超硬ブランク(320)1セット(10個入) QDNJ06400002BGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64044367 品番QDNJ06400002BG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,400

上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。
突切り加工用。

仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:J●WB:6.40●AN:7°●RE:0.20●INSL:13.0●LB:5.0●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:613-5200 アズワン品番65-8215-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする