8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64047544
品番
FTSH-106-01-L-DV-K-A-P
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
値下げ
¥
569
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1468
アズワン品番
65-7629-49
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表